Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM101C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM101C Elektrogehäusezubehör
Hager SM101C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E109C14
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM101C
EAN/GTIN:
     3250615631022
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM101C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Blindleistungsmesser:
ja
Breite:
73 mm
Frequenzmessbereich:
45 - 65 Hz
Frequenzmesser:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Höhe:
67 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Strommessgerät:
ja
Tiefe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 - 277 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 - 277 V
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, hager amperemeter, amperemeter, Blindleistungsmesser, Drehzahlmesser, Einbaumessgerät, Frequenzmesser, Impulszähler, Kombimessgerät, Kombimessgerät für Schalttafel, Wirkleistungsmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,41*
€ 417,83*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,45*
€ 448,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 417,62*
€ 460,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 416,33*
€ 460,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 536,98*
€ 586,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,07*
€ 690,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,86*
€ 665,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,69*
€ 655,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,98*
€ 639,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.