Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 3000K kl AC Ø45x70mm ws 230V 57448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E068E29
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57448
EAN/GTIN:
     4034451574489
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 3000K kl AC Ø45x70mm ws 230V 57448
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Länge:
70 mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 6,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.