Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 1W 2700K 50lm ws AC mattiert Ø45x70mm 220-240V 57447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E068E28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57447
EAN/GTIN:
     4034451574472
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 1W 2700K 50lm ws AC mattiert Ø45x70mm 220-240V 57447
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
50 - 50 lm
Länge:
70 mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 6,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.