Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschaltuhr digit. 24VACDC, 16A, 2TE, 2K LEGRAND412643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenschaltuhr 2K 24V AC AlphaRex3D22/412643
Wochenschaltuhr 2K 24V AC AlphaRex3D22/412643
Artikel-Nr.:
     262-E065H56
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412643
EAN/GTIN:
     3245064126434
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerschaltuhr digit. 24VACDC, 16A, 2TE, 2K LEGRAND412643
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Breite:
35.6 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s s
Gangreserve in Jahren:
5
Gangreserve in Stunden:
43800
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
83 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.01666 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0.0166 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Netzsynchron:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
24 - 24 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,47*
€ 122,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,53*
€ 125,40*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,25*
€ 127,04*
€ 5,46*
ab € 106,86*
€ 127,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,71*
€ 174,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.