Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f ms mt LS LS-DESIGN Metall messing f.GEB-K Unterputzmontage MED2981C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG MED2981C Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Gold
JUNG MED2981C Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     262-E063J71
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MED2981C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Einbaurahmen 1f ms mt LS LS-DESIGN Metall messing f.GEB-K Unterputzmontage MED2981C
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
96 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Farbe:
Messing
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
96 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, jung abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 30,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,19*
€ 31,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 32,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,38*
€ 33,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 26,10*
€ 35,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.