| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E063H09 Herst.-Nr.: ME2178C EAN/GTIN: 4011377093027 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP LS KNX ms mt messing Bedienelement ME2178C Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Messing | KNX: | ja | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.01 W | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Montageart: | Unterputz | Parallel-Betrieb möglich: | ja | Präsenztaster: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Metall | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 212,79* | € 239,17* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 212,65* | € 254,19* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 212,64* | € 254,79* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 215,58* | € 256,76* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 232,89* | € 278,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|