Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst champ ASA AS 500 Aufputz glz AP-Geh AS581ACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS 581 A CH Champagner
JUNG AS 581 A CH Champagner
Artikel-Nr.:
     262-E063F73
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581ACH
EAN/GTIN:
     4011377094673
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 1f Kst champ ASA AS 500 Aufputz glz AP-Geh AS581ACH
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
85 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
beige | champagner
Form:
quadratisch
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, jung abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 15,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 17,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,22*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.