| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E063C80 Herst.-Nr.: 506EU EAN/GTIN: 4011377262102 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter LS UP IP20 1f 10AX 506EU Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Beleuchtungsart: | LED austauschbar | Beleuchtungsfunktion: | Orientierung | Einbautiefe: | 25 mm | Farbe des Schaltelements: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 33 mm | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schlagfestigkeit: | IK00 | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,15* | € 6,73* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,97* | € 7,14* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,02* | € 7,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,29* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|