Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmeldersensor UP System M UP 180° polws 2,2m IP20 Vernetzbar MEG5530-0319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, polarweiß glänzend, System M
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, polarweiß glänzend, System M
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     262-E062E24
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5530-0319
EAN/GTIN:
     4042811164102
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmeldersensor UP System M UP 180° polws 2,2m IP20 Vernetzbar MEG5530-0319
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
2.2 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Treppenlichtautomatik:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,70*
€ 60,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 60,28*
2 Tage
47
€ 5,80*
ab € 47,64*
€ 61,33*
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 61,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,70*
€ 63,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,22*
Ähnlich
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,82*
Ähnlich
Merten
MEG5152-0000
ab € 48,70*
Ähnlich
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,46*
Ähnlich
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,38*
Ähnlich
Merten
MEG5190-0000
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.