| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E038F36 Herst.-Nr.: 265363 EAN/GTIN: 4015082653637 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Aufb 80x158x124,4mm CI-K2-PKZ0-NA Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 80 mm mm | Höhe: | 158 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 124.4 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,68* | € 13,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,59* | € 15,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,70* | € 15,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|