Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 97x160x80mm Geeignet für NOT-AUS CI-PKZ0-GRVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E032E11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263525
EAN/GTIN:
     4015082635251
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 97x160x80mm Geeignet für NOT-AUS CI-PKZ0-GRVM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
97 mm mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
160 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, leergehäuse ip55, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,84*
€ 19,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 19,72*
€ 5,46*
ab € 15,19*
€ 21,05*
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 22,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,59*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207603
ab € 0,29338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.