Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtvorhang ws 154LP 3m m.LM 899733


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lichtvorhang ws 154LP 3m m.LM 899733
Artikel-Nr.:
     262-E032C42
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     899733
EAN/GTIN:
     4001233899733
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
hellum lichternetz
LED-Lichtvorhang ws 154LP 3m m.LM 899733
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
154
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
3 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: lichterhimmel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,3884*
€ 161,8484*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 131,15*
€ 164,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,8484*
€ 192,5996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,6084*
€ 189,934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,4184*
€ 176,6179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,4484*
€ 171,8936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,3884*
€ 153,9722
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 64,6942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.