Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette ws 40LP 4,4m Batt m.LM 522525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette 40-tlg.ww, m.Timer 522525
LED-Lichterkette 40-tlg.ww, m.Timer 522525
Artikel-Nr.:
     262-E032B14
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522525
EAN/GTIN:
     4001233522525
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
LED - Lichterkette "Quick Lights". So schnell lassen sich Weihnachtsbäume wirkungsvoll dekorieren: Die Quick Lights- Lichterketten mit LED werden einfach oben mit dem Ring über die Spitze gelegt. Die einzelnen Stränge mussen nur noch nach unten gezogen werden - fertig ist die Dekoration! 12 Stränge a 32 LEDs (Höhe: 3m), Brennstellen: 384, Außen- Transformator (TÜV/GS), Fassungsabstand: 10cm, Zuleitung: 8m, Kabel transparent inkl. 12 Erdspieße
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
4.4 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
15
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 11,17*
6
€ 5,46*
ab € 8,085*
€ 11,235*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 11,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hellum
A672452
ab € 12,255*
Ähnlich
Hellum
555110
ab € 22,20*
Ähnlich
Hellum
555127
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.