Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E027E62 Herst.-Nr.: 18040100 EAN/GTIN: 8718291180401 |
| |
|
| | |
| Natriumdampflampe 72W MASTER E27 2000K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS70WE27 Weitere Informationen: | | Anzahl der Brenner: | 1 | Durchmesser: | 70 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbtemperatur: | 2000 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Gesamtlänge: | 152 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 72 kWh | Lampenform: | ellipsoid | Lampenleistung: | 72 W W | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W Im/W | Lichtstrom: | 6000 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 7,50* | ab € 8,99* | € 13,77* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,51* | € 14,25* | | | | | 14 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 14,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,51* | € 15,00* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,95* | € 21,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|