Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter DEHNsecure, Typ1, 1p DSEM160FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E021G23
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     971126
EAN/GTIN:
     4013364138599
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Kombi-Ableiter DEHNsecure, Typ1, 1p DSEM160FM
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA kA
Netzform DC:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 1, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
55
€ 6,90*
ab € 182,10*
€ 182,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,52*
€ 196,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,10*
€ 200,10*
Frei Haus
ab € 170,48*
€ 202,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,13*
€ 204,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
971001
ab € 136,59*
Zubehör
Dehn
971002
ab € 153,93*
Zubehör
Dehn
971003
ab € 172,66*
Zubehör
Dehn
971010
ab € 191,98*
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,08*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.