Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 48W kl R7s 230V Ø12x81mm RJH-TS48W/230/C/XE/R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe
Halogenlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-E004I26
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22315970
EAN/GTIN:
     4008597159701
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
HV-Halogenlampe 48W kl R7s 230V Ø12x81mm RJH-TS48W/230/C/XE/R7S
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2800 K K
Gesamtlänge:
81 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
48 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
48 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
700 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Sockel:
R7s
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenlampe r7s 48watt, halogenlampe r7s, klare glühlampe radium, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,58*
1
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 5,32*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 5,60*
1
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,96*
4 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.