Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E003F78 Herst.-Nr.: 540900 EAN/GTIN: 4010337048329 |
| |
|
| | |
| Nebenstelleneingang System 3000 uni sw Verwendbar mit Bewegungsmelder 540900 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Nebenstelle | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Farbe: | schwarz | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Lastart: | universal | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Funktaste: | ja | Verwendbar mit IR-Taste: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | ja | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | ja | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,70* | € 34,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 25,65* | € 34,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,90* | € 34,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,26* | € 35,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,42* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|