Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalisierungsset f.Beh S.1 polws RAL9010 mt 52059909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 52059909 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Berker 52059909 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J81
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52059909
EAN/GTIN:
     4011334354246
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Signalisierungsset f.Beh S.1 polws RAL9010 mt 52059909
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalisierungsset
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
32 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,41*
€ 88,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,63*
€ 93,17*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,57*
€ 94,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,64*
€ 94,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,65*
€ 94,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.