Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalisierungsset f.Beh S.1 polws RAL9010 52058989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 52058989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 52058989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D973J80
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52058989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
Signalisierungsset f.Beh S.1 polws RAL9010 52058989
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalisierungsset
Farbe:
polarweiß | weiß
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
32 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,83*
€ 84,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,95*
€ 91,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,68*
€ 92,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,02*
€ 97,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,45*
€ 98,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.