Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugtaster-Modul polws 1S S.1 m.Bel IP20 glz UP 52028989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 52028989 Zubehör für elektrische Schalter
Berker 52028989 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     262-D973J62
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     52028989
EAN/GTIN:
     4011334354048
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
Zugtaster
Zugtaster-Modul polws 1S S.1 m.Bel IP20 glz UP 52028989
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Zugschnur
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
24 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,33*
€ 34,23*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,26*
€ 36,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 36,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,34*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.