| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D973D23 Herst.-Nr.: 366000 EAN/GTIN: 4015627366008 |
| |
|
| | |
| Y-Stück LFK ST Zink KFHS75 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Einschubende | Anschluss 2: | Einschubende | Anschluss 3: | Einschubende | Ausführung: | unisolierter Kanal | Ausführung umgekehrtes (negatives) T-Stück: | ja | Ausführungsform: | Y-Stück | Außenfarbe: | Zink | Mit vormontierter Dichtung: | ja | Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1: | 75 mm | Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2: | 75 mm | Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 3: | 75 mm | Oberflächenschutz außen: | feuerverzinkt | Oberflächenschutz innen: | feuerverzinkt | Produktionsart: | längsnahtgefalzt | Werkstoff des Kanals: | Stahl | Winkel: | 45 ° |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,22* | € 72,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,33* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|