Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung BARdolino Kst 5000x18,4x14,4mm 62399395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung BARdolino Kst 5000x18,4x14,4mm 62399395
Artikel-Nr.:
     262-D956B97
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399395
EAN/GTIN:
     4021553104577
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung BARdolino Kst 5000x18,4x14,4mm 62399395
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
18.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
14.4 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
5000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.