Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 20l 800W ws 5stuf Ø255mm BF525LMW0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMW0, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-D943A05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BF525LMW0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 20l 800W ws 5stuf Ø255mm BF525LMW0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
317 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle 20l 800w, microwelle siemens, microwelle 800w, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 259,89*
€ 307,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 409,90*
€ 479,32*
Frei Haus
ab € 414,69*
€ 481,32*
Frei Haus
ab € 423,39*
€ 491,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,01*
€ 503,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,14*
€ 567,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,18*
€ 548,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BF525LMS0
ab € 213,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.