Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 2,4A 0-400V 3ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP65 RASP5-2404A31-5120100S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942A17
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198547
EAN/GTIN:
     4015081964222
Suchbegriffe:
Drehzahlstellerabdeckung
Drehzahlsteller AP gr 2,4A 0-400V 3ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP65 RASP5-2404A31-5120100S1
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Stufen:
0
Ausgangsspannung:
0 - 400 V
Basiselement ohne Abdeckung:
ja
Bedienungsart:
Schlüssel
Beleuchtung:
ohne
Breite:
220 mm
Farbe:
grau
Höhe:
270 mm
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Mit Temperatursensor:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
2.4 A A
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 941,04*
€ 1.070,24*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,19*
€ 1.070,78*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 941,84*
€ 1.070,78*
Frei Haus
ab € 979,56*
€ 1.112,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.066,22*
€ 1.208,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,98*
€ 1.438,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,17*
€ 1.425,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,93*
€ 1.364,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,45*
€ 1.323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,22*
€ 1.268,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,37*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,78*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,75*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,32*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,46*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,46*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.