Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP gr 2,4A 0-400V 3ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP65 RASP5-2402A31-5120000S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942A13
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198543
EAN/GTIN:
     4015081964185
Suchbegriffe:
Drehzahlstellerabdeckung
Drehzahlsteller AP gr 2,4A 0-400V 3ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP65 RASP5-2402A31-5120000S1
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Stufen:
0
Ausgangsspannung:
0 - 400 V
Basiselement ohne Abdeckung:
ja
Bedienungsart:
Schlüssel
Beleuchtung:
ohne
Breite:
220 mm
Farbe:
grau
Höhe:
270 mm
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Mit Temperatursensor:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
2.4 A A
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 855,34*
€ 967,65*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,05*
€ 968,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 855,96*
€ 968,20*
Frei Haus
ab € 886,49*
€ 1.006,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 973,83*
€ 1.096,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,28*
€ 1.304,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,38*
€ 1.286,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,79*
€ 1.236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,83*
€ 1.158,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.