Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Schließer IP20 Sensor extern ERP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizungsregler stufenlos ERP
Elektro-Heizungsregler stufenlos ERP
Artikel-Nr.:
     262-D939D27
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ERP
EAN/GTIN:
     4030262003262
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP20 Sensor extern ERP
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Bedienung:
Dreh
Breite:
93 mm
Durchmesser:
100 mm
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
40 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6400 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 50 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9001
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP20
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
153 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 136,56*
€ 168,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,27*
€ 168,95*
Frei Haus
ab € 142,13*
€ 175,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 165,15*
€ 202,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
S123
€ 91,84*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH1000
€ 165,92*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH500
€ 143,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.