Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wegeleuchte 12W IP54 3000K 1200lm anth 1LED Alu Gl_tr 622390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spießstrahler anthrazit 622390
LED-Spießstrahler anthrazit 622390
Artikel-Nr.:
     262-D937F43
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     622390
EAN/GTIN:
     4007235223903
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
LED-Wegeleuchte 12W IP54 3000K 1200lm anth 1LED Alu Gl_tr 622390
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Erdspieß
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
12 - 12 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
440 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,48*
€ 296,65*
Frei Haus
ab € 253,38*
€ 297,39*
Frei Haus
ab € 255,75*
€ 299,82*
€ 8,50*
ab € 303,25*
€ 303,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,23*
€ 308,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.