Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 3f Kst ws Oteo mt AP-Geh LEGRAND086093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR AP Rahmen 3-fach 86093 Oteo 86093
LEGR AP Rahmen 3-fach 86093 Oteo 86093
Artikel-Nr.:
     262-D935H17
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     086093
EAN/GTIN:
     3245060860936
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 3f Kst ws Oteo mt AP-Geh LEGRAND086093
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
207 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
207 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
72 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfest:
ja
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, abdeckrahmen 3-fach weiss, abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,75*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,41*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,83*
€ 8,50*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.