Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D935G97 Herst.-Nr.: 086017 EAN/GTIN: 3245060860172 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Wechselschalter Oteo AP IP20 1f ultraweiß mt 10AX LEGRAND086017 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 2 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Beleuchtungsart: | Glimmlampe | Beleuchtungsfunktion: | Kontrolle und Orientierung | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 0 mm | Farbe: | ultraweiß | weiß | Farbe des Schaltelements: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 72 mm | Gerätehöhe: | 72 mm | Gerätetiefe: | 31 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 30 mm | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schlagfestigkeit: | IK04 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,77* | € 19,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,44* | € 20,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,25* | € 23,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,88* | € 24,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,71* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|