Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p si steckb 192A 884-7043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D904B92
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     884-7043
EAN/GTIN:
     4055143941785
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Querverbinder 3p si steckb 192A 884-7043
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
Silber
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
32 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 3,011*
€ 4,061*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,01709*
€ 4,06709*
10
€ 3,90*
ab € 3,101*
€ 4,181*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,23922*
€ 4,35922*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,329*
€ 4,469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,35922*
€ 5,18747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14922*
€ 4,93757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87922*
€ 4,61627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23922*
€ 3,85467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,5922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.