Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø5215mm L500mm 2,5mm UV-best hfr RMS52-15-PO-X-BK(500.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturmanschette 500 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 500 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 500 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 500 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 500 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 500 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (52/15 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-D892A63
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schrumpfmanschette Ø5215mm L500mm 2,5mm UV-best hfr RMS52-15-PO-X-BK(500.0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
20 - 20 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Länge:
500 mm mm
UV-beständig:
ja
Wandstärke:
2.5 mm mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reparaturmanschette, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, reparaturmanschette, hellermanntyton reparaturmanschette, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,92*
€ 24,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,59*
€ 26,46*
3 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 27,27*
1
€ 8,95*
ab € 19,64*
€ 27,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,28*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,89*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,62*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.