Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 6mm Ø4,5mm 18x12x9mm PA schraubniet Polyamid (PA) KR6G5-PA66-NA(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Befestigungssockel 18x12 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-D891J44
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00887
EAN/GTIN:
     4031026430768
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 6mm Ø4,5mm 18x12x9mm PA schraubniet Polyamid (PA) KR6G5-PA66-NA(1000)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
12 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm mm
Höhe:
9 mm
Länge:
18 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel hellermann, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
56000
€ 5,90*
ab € 0,1217*
€ 0,1427*
56000
Frei Haus
ab € 0,12299*
€ 0,14299*
56000
Frei Haus
ab € 0,1242*
€ 0,1442*
22 Tage
nicht lagernd
180000
€ 5,90*
ab € 0,1403*
€ 0,1623*
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,13318*
€ 0,16518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16518*
€ 0,19656
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16218*
€ 0,19299
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15718*
€ 0,18704
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15418*
€ 0,18347
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,13318*
€ 0,15848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 165,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.