Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 Ms si vernick 5mm IP40 ger 978M1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverschraubung M12 978M1207
Rohrverschraubung M12 978M1207
Artikel-Nr.:
     262-D884D15
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126393514
Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
Anbau-Kabelstutzen
Anbaustutzen
CONUS-Kabelverschraubung
Kabelverschraubung M12 Ms si vernick 5mm IP40 ger 978M1207
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 12.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Sechskant Eckmaß:
20.4 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,94*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2479*
€ 4,9579*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 17,34127*
€ 19,86127*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,86127*
€ 23,63491
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,34127*
€ 20,63611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 993,0635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.