| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D867G48 Herst.-Nr.: 5810022 EAN/GTIN: 4016572024807 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark INDUK2010 Weitere Informationen: | | Anzahl der Induktionskochzonen: | 1 | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 1 | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | freistehend | Elektroanschlusswert: | 2000 W | Energieart: | Strom | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | vorne | Spannung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochmulde, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| |