Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W rt Coloured G13 Stab 100lm Ø26mm 1500mm T8FARBEG13F58WDUNKELROTSL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 58W rt Coloured G13 Stab 100lm Ø26mm 1500mm T8FARBEG13F58WDUNKELROTSL
Artikel-Nr.:
     262-D865A30
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002574
EAN/GTIN:
     5410288025742
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W rt Coloured G13 Stab 100lm Ø26mm 1500mm T8FARBEG13F58WDUNKELROTSL
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Farbe:
rot
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
2 lm/W Im/W
Lichtstrom:
100 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,4695*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,6939* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 120,9795*
€ 143,96561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,7695*
€ 141,33571
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 114,8495*
€ 136,67091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 111,0195*
€ 132,11321
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 103,4695*
€ 123,12871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.