Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 600W E40 2050K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TSGROLUXE40600WKLSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 600W E40 2050K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TSGROLUXE40600WKLSL
Artikel-Nr.:
     262-D859I12
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020808
EAN/GTIN:
     5410288208084
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 600W E40 2050K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TSGROLUXE40600WKLSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2050 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
292 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
677 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
600 W W
Lampenlichtausbeute:
146 lm/W Im/W
Lichtstrom:
90000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
26000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, leuchtmittel e40 600w, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.