Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisleuchte 0,2W Kst Aufb eins IP44 m.LM 798.49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann PL79849 Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     262-D859B86
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79849
EAN/GTIN:
     4000870798492
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Hinweisleuchte 0,2W Kst Aufb eins IP44 m.LM 798.49
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6 lm
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Lampenleistung:
0.2 - 0.2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
1.5 - 1.5 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, hausnummernleuchte led, hausnummernleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,17*
€ 47,17*
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 49,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,64*
€ 49,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 50,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,47*
€ 50,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,81*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 35,16*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 35,16*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.