Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalverbindungsstück Ø125x90mm 40mm ST SFVN12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkanalverbindungsstück Ø125x90mm 40mm ST SFVN12
Artikel-Nr.:
     262-D852C29
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     360740
EAN/GTIN:
     4015627360747
Suchbegriffe:
Verbindungsnippel
Luftkanalverbindungsstück Ø125x90mm 40mm ST SFVN12
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Arbeitslänge:
90 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
40 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
40 mm
Formstückverbindung:
ja
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Rohrverbindung:
ja
Verlängert:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 12,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.