Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelfalzrohr Lüftung Ø75mm L50000mm bl KanalendeKanalende KFR75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D849J64
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     359500
EAN/GTIN:
     4015627359505
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Wickelfalzrohr Lüftung Ø75mm L50000mm bl KanalendeKanalende KFR75
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Arbeitslänge:
50000 mm
Ausführung:
unisolierter Kanal
Außenfarbe:
blau
Biegeverhalten:
biegsam
Einbettbar in Beton:
ja
Länge:
50000 mm
Nenndurchmesser Kanal:
75 mm
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
beschichtet
Wandstärke Kanal:
14 mm
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polyethylen (PE)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,36*
€ 288,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,97*
€ 291,70*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,58*
€ 310,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.