Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe FM S14d 8W 1900K 430lm dim 360° Filamentlampe ws dimmbar AC 32368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe FM S14d 8W 1900K 430lm dim 360° Filamentlampe ws dimmbar AC 32368
Artikel-Nr.:
     262-D842J81
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32368
EAN/GTIN:
     4034451323681
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe FM S14d 8W 1900K 430lm dim 360° Filamentlampe ws dimmbar AC 32368
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
1900 - 1900 K
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
430 - 430 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
500 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
S14d
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, led linienlampe s14d, led linienform, led linienlampe 8w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.