Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild ws schraub Hinweistext Mit Warn-Hinweistext WHSAHVDEBBEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D838I25
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700051
EAN/GTIN:
     4013364330146
Suchbegriffe:
Betriebsanweisung
betriebsanweisung
Hinweis-Schild ws schraub Hinweistext Mit Warn-Hinweistext WHSAHVDEBBEA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
650 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
920 mm
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 6,90*
ab € 73,425*
€ 73,425*
€ 65,00*
ab € 69,01*
€ 88,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 89,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,83*
€ 90,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,59*
€ 92,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.