| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D832B75 Herst.-Nr.: 39100501500107 EAN/GTIN: 4015609130023 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung 50m 5x1,5qmm 16A or IP44 -30-60°C Gummi 39100501500107 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 5 | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | CEE-Kupplung | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 50 m m | Mantel-Farbe: | orange | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 400 - 400 V V | Nennstrom: | 16 A | Schutzart (IP): | IP44 | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Temperaturbeständigkeit: | -30 - 60 °C °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 50m, cee-verlängerungsleitung 50m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,88* | € 228,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,17* | € 228,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,75* | € 230,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,56* | € 234,91* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,80* | € 240,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|