| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D832B63 Herst.-Nr.: 39100301250100 EAN/GTIN: 4015609130498 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung 25m 3x1,5qmm 16A sw IP44 -30-60°C Gummi 39100301250100 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | CEE-Kupplung | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 25 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 16 A | Schutzart (IP): | IP44 | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Temperaturbeständigkeit: | -30 - 60 °C °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,87* | € 76,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,96* | € 76,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,02* | € 77,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,07* | € 78,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,70* | € 80,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|