Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Zentralscheibe std future linear ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 1790-592-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D831C78
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A4113
EAN/GTIN:
     4011395228029
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Klinik Zentralscheibe std future linear ZP glz std-ws Geeignet als Zentralplatte 1790-592-84
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralscheibe
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Hilferuf:
Doppel
Geeignet für Hilferufschalter:
Doppel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Steckdose:
Doppel
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 9,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,23*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.