Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws Kst L1997mm H1mm TECTON/CONTUST/KKAK1997PPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß
Artikel-Nr.:
     262-D818E50
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170180
EAN/GTIN:
     9008709924062
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
zumtobel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckung ws Kst L1997mm H1mm TECTON/CONTUST/KKAK1997PPWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1 mm
Länge:
1997 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,63*
€ 3,90*
ab € 2,55*
€ 4,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 7,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,68*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.