| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D806D97 Herst.-Nr.: FHF32160501 EAN/GTIN: 4250235509106 |
| |
|
| | |
| Einzelpositionsschalter 1W Metall Kabeleinführung (metrisch) EL101D Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 15 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 15 A | Beschichtung Gehäuse: | lackiert | Durchmesser Sensor: | 152 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Höhe des Sensors: | 225 mm | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schutzart (IP): | IP66 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 60 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 638,83* | € 730,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 641,47* | € 730,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,41* | € 737,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 662,36* | € 757,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|