Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 24V DC 70W bl IP65 H1 24VDC Halogen Spiegel 3A SLD224VDCBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte 24V DC 70W bl IP65 H1 24VDC Halogen Spiegel 3A SLD224VDCBL
Artikel-Nr.:
     262-D806B60
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22201205
EAN/GTIN:
     4250235505375
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
fhf drehspiegelleuchte 24vdc
Drehspiegelleuchte 24V DC 70W bl IP65 H1 24VDC Halogen Spiegel 3A SLD224VDCBL
Weitere Informationen:
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
blau
Leistung:
70 W W
Leuchtmittel:
Halogen
Nennspannung:
24 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
3 A A
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte blau, drehspiegelleuchte, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.