| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D802C71 Herst.-Nr.: 92140 EAN/GTIN: 4007529921409 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder AP 360° 110-240V ws glz IP54 Fernbedienbar 2300W HLK-Ansteuerung PD4-M-2C-AP Weitere Informationen: | | Alarmfunktion: | ja | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Ansprechhelligkeit: | 10 - 2000 lx lx | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Schaltzonen: | 450 | Ausführung: | Bewegungsmelder | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Ausschaltverzögerung: | 0 s | Durchmesser: | 101 mm | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | 24 m | Einschaltverzögerung: | 0 s | Erfassungswinkel horizontal: | 360 - 360 ° | Farbe: | weiß | Fernbedienbar: | ja | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | HLK-Ansteuerung: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 76 mm | Länge des Anschlusskabels: | 0 mm | Max. Einschaltdauer: | 30 min min | Max. Einschaltstrom: | 165 A A | Max. Präsenzbereich: | 32 m² | Max. Reichweite frontal: | 4 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 12 m m | Max. Schaltleistung: | 2300 W W | Max. Schaltleistung LED: | 300 W | Min. Einschaltdauer: | 15 s s | Montageart: | Aufputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 110 - 240 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Optimale Montagehöhe: | 2.5 m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK04 | Schutzart (IP): | IP54 | Sensortyp: | passiv Infrarot | Spannungsart: | AC/DC | Steuerstrom: | 2 mA mA | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | ja | Temperatur: | -25 - 50 °C | Treppenlichtautomatik: | ja | Zwangsabschaltung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,63* | € 124,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 112,09* | € 137,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,14* | € 143,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 118,59* | € 144,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,55* | € 150,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|