Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQBK90DR-M PA IP68 Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Bog RQBK90DR-M,AD28,5-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15121028225 Flexa RQBK90DR-M Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15121028225 Flexa RQBK90DR-M Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     262-D801J06
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15121028225
EAN/GTIN:
     4025113213303
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Wellrohrverschraubung RQBK90DR-M PA IP68 Ø28,5mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Bog RQBK90DR-M,AD28,5-M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
80 mm mm
Gesamtlänge:
90 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 14,95*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,208*
€ 14,968*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 13,68707*
€ 16,51707*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 13,698*
€ 16,628*
2 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 11,63*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,51707*
€ 19,65531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68707*
€ 16,28761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 412,92675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15121421220
ab € 8,64*
Ähnlich
Flexa
15121428225
ab € 12,20*
Ähnlich
Flexa
15121434232
ab € 15,0481*
Ähnlich
Flexa
15121442240
ab € 22,55*
Ähnlich
Flexa
15121021220
ab € 8,00*
Ähnlich
Flexa
15121034232
ab € 14,33*
Ähnlich
Flexa
15121042240
ab € 22,6983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.