Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 21,2-28,5mm gr IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD21,2/1XAD28,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801I50
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020032008
EAN/GTIN:
     4025113212788
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
Wellschlauchverbinder PA 21,2-28,5mm gr IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD21,2/1XAD28,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Nenngröße:
21.2 - 28.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,60*
€ 76,56*
€ 5,00*
ab € 77,45*
€ 77,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,518*
€ 77,738*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,3505*
€ 84,7505*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,804*
€ 85,304*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,7505*
€ 100,8531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,8605*
€ 98,604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,8205*
€ 96,1764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,4205*
€ 90,9404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,3505*
€ 78,9571
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,63505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.